Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 AT5/720 AP

  • ERIKS:12152607
  • Fabrikant:4014486374834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,63/ stukexcl. btw

€ 35,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-010
Steek lengte
720 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
144
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026