Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 AT5/545 AP

  • ERIKS:12152572
  • Fabrikant:4014486374353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,76/ stukexcl. btw

€ 31,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-010
Steek lengte
545 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
109
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 9,74/ stukexcl. btw

€ 11,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026