Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 AT5/455 AP

  • ERIKS:12152558
  • Fabrikant:4014486374148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,88/ stukexcl. btw

€ 26,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-010
Steek lengte
455 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
91
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 8,90/ stukexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026