Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 AT10/840 AP

  • ERIKS:12152454
  • Fabrikant:4014486389340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,47/ stukexcl. btw

€ 38,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-010
Steek lengte
840 mm
Breedte
10 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026