Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Schroefnaaf SM20 (2012)

  • ERIKS:23616998
  • Fabrikant:4014486225686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,06/ stukexcl. btw

€ 99,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SM
Type
20
Grootte
2012
Materiaal
Gietijzer
Uitwendige diameter
270 mm
Aantal trekbouten
6
Diameter boutgat
M8
A
270 mm
B
140 mm
C
190 mm
D
32 mm
E
8.5 mm
F
2.5 mm