Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Schroefnaaf SM16 (1610)

  • ERIKS:23616997
  • Fabrikant:4014486225679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,11/ stukexcl. btw

€ 58,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
SM
Type
16
Grootte
1610
Materiaal
Gietijzer
Uitwendige diameter
200 mm
Aantal trekbouten
6
Diameter boutgat
M6
A
200 mm
B
110 mm
C
150 mm
D
25 mm
E
7.5 mm
F
2.5 mm