Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 962 PK 4

  • ERIKS:12399403
  • Fabrikant:4014486115598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,98/ stukexcl. btw

€ 41,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PK
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
962 mm
Referentielengte (ISO)
962 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C