€ 50,21/ stukexcl. btw
€ 60,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | RB |
Type | PK |
Hoogte | 4.6 mm |
Aantal ribben | 6 |
Effectieve lengte (ISO) | 920 mm |
Referentielengte (ISO) | 920 mm |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |