Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 812 PK 3

  • ERIKS:23611960
  • Fabrikant:4014486111675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,39/ stukexcl. btw

€ 27,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PK
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
812 mm
Referentielengte (ISO)
812 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C