€ 36,55/ stukexcl. btw
€ 44,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | RB |
Type | PK |
Hoogte | 4.6 mm |
Aantal ribben | 5 |
Effectieve lengte (ISO) | 800 mm |
Referentielengte (ISO) | 800 mm |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |