Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 800 PK 3

  • ERIKS:12399338
  • Fabrikant:4014486111668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,26/ stukexcl. btw

€ 25,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PK
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
800 mm
Referentielengte (ISO)
800 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C