Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 775 PK 5

  • ERIKS:12399440
  • Fabrikant:4014486120301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,74/ stukexcl. btw

€ 42,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PK
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
775 mm
Referentielengte (ISO)
775 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C