Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 698 PK 3

  • ERIKS:12399335
  • Fabrikant:4014486111637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,80/ stukexcl. btw

€ 22,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
698 mm
Referentielengte (ISO)
698 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester