Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 406 PJ 4

  • ERIKS:23201555
  • Fabrikant:4014486114782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,83/ stukexcl. btw

€ 14,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PJ
Steek
2.34 mm
Hoogte
3.5 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
406 mm
Referentielengte (ISO)
406 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
20 mm
Max. snaarsnelheid
60 m/s
DIN-norm
DIN 7867
Alternatieven

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026