Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 3124 PL 10

  • ERIKS:23608786
  • Fabrikant:4014486217926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,30/ stukexcl. btw

€ 423,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PL
Hoogte
7 mm
Aantal ribben
10
Effectieve lengte (ISO)
3124 mm
Referentielengte (ISO)
3124 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C