€ 273,92/ stukexcl. btw
€ 331,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | RB |
Type | PL |
Steek | 4.7 mm |
Hoogte | 7 mm |
Aantal ribben | 10 |
Effectieve lengte (ISO) | 2476 mm |
Referentielengte (ISO) | 2476 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Nee |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 75 mm |
Max. snaarsnelheid | 40 m/s |
DIN-norm | DIN 7867 |
€ 187,85/ stukexcl. btw
€ 227,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026