Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 2235 PL 10

  • ERIKS:23608780
  • Fabrikant:4014486217803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,39/ stukexcl. btw

€ 288,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PL
Hoogte
7 mm
Aantal ribben
10
Effectieve lengte (ISO)
2235 mm
Referentielengte (ISO)
2235 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Alternatieven
Product Image

GATES Poly V-Riem MICRO-V® PL2235/10

  • Eriks:13621224
  • Manufacturer:946722392

€ 163,10/ stukexcl. btw

€ 197,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026