Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 2080 PK 6

  • ERIKS:12399624
  • Fabrikant:4014486124996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,50/ stukexcl. btw

€ 109,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PK
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
6
Effectieve lengte (ISO)
2080 mm
Referentielengte (ISO)
2080 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C