Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 2030 PK 5

  • ERIKS:12399497
  • Fabrikant:4014486120769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,61/ stukexcl. btw

€ 89,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
2030 mm
Referentielengte (ISO)
2030 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester