€ 84,97/ stukexcl. btw
€ 102,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | RBK |
Type | PK |
Steek | 3.56 mm |
Hoogte | 4.6 mm |
Aantal ribben | 6 |
Effectieve lengte (ISO) | 1930 mm |
Referentielengte (ISO) | 1930 mm |
Materiaal | Rubber |
Trekkoord | Polyester |