Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1755 PK 4

  • ERIKS:12399427
  • Fabrikant:4014486115888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,79/ stukexcl. btw

€ 62,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
1755 mm
Referentielengte (ISO)
1755 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester