Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1570 PK 5

  • ERIKS:12399484
  • Fabrikant:4014486120660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,85/ stukexcl. btw

€ 68,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
1570 mm
Referentielengte (ISO)
1570 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester