Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1333 PL 10

  • ERIKS:23608774
  • Fabrikant:4014486217629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,23/ stukexcl. btw

€ 178,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PL
Steek
4.7 mm
Hoogte
7 mm
Aantal ribben
10
Effectieve lengte (ISO)
1333 mm
Referentielengte (ISO)
1333 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
75 mm
Max. snaarsnelheid
40 m/s
DIN-norm
DIN 7867
Alternatieven
Product Image

GATES Poly V-Riem MICRO-V® PL1333/10

  • Eriks:13620955
  • Manufacturer:946721888

€ 104,02/ stukexcl. btw

€ 125,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026