Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1330 PK 6

  • ERIKS:12399553
  • Fabrikant:4014486124798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,20/ stukexcl. btw

€ 72,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
6
Effectieve lengte (ISO)
1330 mm
Referentielengte (ISO)
1330 mm
Materiaal
Gummi
Trekkoord
Polyester