Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1330 PK 5

  • ERIKS:12399475
  • Fabrikant:4014486120585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,17/ stukexcl. btw

€ 60,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PK
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
1330 mm
Referentielengte (ISO)
1330 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C