€ 68,05/ stukexcl. btw
€ 82,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | RB |
Type | PK |
Hoogte | 4.6 mm |
Aantal ribben | 7 |
Effectieve lengte (ISO) | 1290 mm |
Referentielengte (ISO) | 1290 mm |
Temperatuurbestendigheid | van -40 tot 70 °C |