Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1290 PK 4

  • ERIKS:12399422
  • Fabrikant:4014486115741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,88/ stukexcl. btw

€ 47,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
4
Effectieve lengte (ISO)
1290 mm
Referentielengte (ISO)
1290 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester