Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1230 PK 5

  • ERIKS:12399466
  • Fabrikant:4014486120523
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,50/ stukexcl. btw

€ 57,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
1230 mm
Referentielengte (ISO)
1230 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester