Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1200 PK 6

  • ERIKS:23613593
  • Fabrikant:4014486124712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,07/ stukexcl. btw

€ 70,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RB
Type
PK
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
6
Effectieve lengte (ISO)
1200 mm
Referentielengte (ISO)
1200 mm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C