Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Ribbenband RB 1125 PK 7

  • ERIKS:12399682
  • Fabrikant:4014486128918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,46/ stukexcl. btw

€ 76,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
RBK
Type
PK
Steek
3.56 mm
Hoogte
4.6 mm
Aantal ribben
7
Effectieve lengte (ISO)
1125 mm
Referentielengte (ISO)
1125 mm
Materiaal
Rubber
Trekkoord
Polyester