Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem dubbel vertand ALPHA TORQUE 25 DT10/1210

  • ERIKS:23615418
  • Fabrikant:4014486150155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,65/ stukexcl. btw

€ 100,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
DT10-025
Steek lengte
1210 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
121
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
6.84 mm
Tandhoogte
2.5 mm