Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem dubbel vertand ALPHA TORQUE 16 DT10/1420

  • ERIKS:23615472
  • Fabrikant:4014486150698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,89/ stukexcl. btw

€ 82,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
DT10-016
Steek lengte
1420 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
142
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
6.84 mm
Tandhoogte
2.5 mm