€ 62,93/ stukexcl. btw
€ 76,15incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Torque |
Type | DT10-016 |
Steek lengte | 1350 mm |
Breedte | 16 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 135 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Transparant |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 6.84 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |