Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem dubbel vertand ALPHA TORQUE 10 DT5/620

  • ERIKS:23615740
  • Fabrikant:4014486066234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,39/ stukexcl. btw

€ 28,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
DT5-010
Steek lengte
620 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
124
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm