Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem, ALPHA TORQUE, T5-1215-16

  • ERIKS:23618733
  • Fabrikant:4014486021431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,65/ stukexcl. btw

€ 52,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T5-016
Steek lengte
1215 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
243
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm