Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 6 AT5/825

  • ERIKS:23615027
  • Fabrikant:4014486062489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,77/ stukexcl. btw

€ 21,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
AT5-008
Steek lengte
825 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
165
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm