Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 50 T10/700

  • ERIKS:23618410
  • Fabrikant:4014486084702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,48/ stukexcl. btw

€ 93,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T10-050
Steek lengte
700 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
70
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm