Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 50 AT10/1350

  • ERIKS:12155609
  • Fabrikant:4014486141207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,71/ stukexcl. btw

€ 210,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
AT10-050
Steek lengte
1350 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm