Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 4 T2,5/145

  • ERIKS:12155514
  • Fabrikant:4014486151978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T2.5-004
Steek lengte
145 mm
Breedte
4 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
58
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm