Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 25 T5/480

  • ERIKS:23619052
  • Fabrikant:4014486018493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,82/ stukexcl. btw

€ 37,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T5-025
Steek lengte
480 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm