Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 25 T10/350

  • ERIKS:12155586
  • Fabrikant:4014486083408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,65/ stukexcl. btw

€ 39,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T10-025
Steek lengte
350 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
35
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm