Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 25 AT5/610

  • ERIKS:23614984
  • Fabrikant:4014486062069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,32/ stukexcl. btw

€ 52,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
AT5-025
Steek lengte
610 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
122
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm