€ 72,40/ stukexcl. btw
€ 87,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Torque |
Type | AT10-020 |
Steek lengte | 1280 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 128 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Transparant |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |