Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 16 T10/1880

  • ERIKS:23618254
  • Fabrikant:4014486088588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,49/ stukexcl. btw

€ 84,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T10-016
Steek lengte
1880 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
188
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm