Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 16 AT5/780

  • ERIKS:23615017
  • Fabrikant:4014486062441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,23/ stukexcl. btw

€ 42,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
AT5-016
Steek lengte
780 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
156
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm