Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 12 T5/270

  • ERIKS:23618847
  • Fabrikant:4014486016307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,06/ stukexcl. btw

€ 19,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T5-012
Steek lengte
270 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
54
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm