Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 12 T5/1380

  • ERIKS:23618749
  • Fabrikant:4014486021660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,31/ stukexcl. btw

€ 47,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T5-012
Steek lengte
1380 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
276
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm