Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 12 AT10/530

  • ERIKS:12155597
  • Fabrikant:4014486139068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,68/ stukexcl. btw

€ 29,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
AT10-012
Steek lengte
530 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
53
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm