Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 10 T5/430

  • ERIKS:12155570
  • Fabrikant:4014486017892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,31/ stukexcl. btw

€ 18,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T5-010
Steek lengte
430 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
86
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm