Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Tandriem ALPHA TORQUE 10 T5/420

  • ERIKS:23618984
  • Fabrikant:4014486017731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,89/ stukexcl. btw

€ 18,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Type
T5-010
Steek lengte
420 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Transparant
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm